Motion
QMCW30J507SM

TIMKEN
QMCW30J507SM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 5.4375 po de diamètre, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05420585
N° MFRQMCW30J507SM
Prix9,423.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMCW30J507SM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 5.4375 po de diamètre, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05420585
N° MFRQMCW30J507SM
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
Prix9,423.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.2500 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    14.5000 po
  • Taille du boulon
    0.875 po
  • Alésage Diamètre  
    5.4375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    17 po
  • Épaisseur de la bride
    1.03 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7.56 po
  • Global Hauteur  
    8.0400 po
  • Longueur totale Diamètre  
    17.0000 po
  • Largeur totale
    8.0400 po
  • Diamètre du pilote
    13 po
  • Poids
    195.181 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    23230
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QMCW30J507S, Cartouche à bride pilote excentrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    286000 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450166768
  • Rpm max.
    950 tr/min
  • Vitesse maximale
    950 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    6
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    286000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    372000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    372000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450166768

Aperçu

Description du fabricant
QMCW30J507SM 5-7/16 ROULEMENT
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion