Motion
VF 12 GAZ F

FASTER
VF 12 GAS F

Douille hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 1/2 po BSPP, filetage femelle 1/2 – 14 , taille de corps 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05422474
N° MFRVF 12 GAS F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
VF 12 GAS F

Douille hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 1/2 po BSPP, filetage femelle 1/2 – 14 , taille de corps 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05422474
N° MFRVF 12 GAS F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 BSPP
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Forcer la connexion
    22.8 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    4350 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    1/2 dans BSPP, filetage femelle 1/2 – 14
  • Débit
    10.57 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    BSPP femelle
  • Industrie/Application
    Agriculture
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.00120 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 5676
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon

Aperçu

Description du fabricant
VF12-GAS-F DÉCONNEXION RAPIDE