Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Hauteur13.50 po.
- Longueur11.00 po.
- Hauteur totale15 po
- Largeur totale12 po
- Taille de l’emballage1 x 5 gal (É.-U.)
- Hauteur de la dimension de stockage13.5 po
- Longueur de la dimension de stockage11 po
- Largeur de la dimension de stockage11 po
- Poids32.4 lb
- Largeur11.00 po.
Détails
- Teneur en alcool5-10%
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationGraisse, huile, saleté, lubrifiants et goudron
- Instructions pour la demandeAppliquer avec le pulvérisateur pressurisé Zep modèle B ou Dura shot, ou essuyer
- Certificationaucun
- Type de produit chimiqueÀ base de solvant
- Type de nettoyantDégraissant industriel
- CouleurIncolore
- Compositiondistillats de pétrole, alcool, heptane
- ConcentrationRTU
- Type de contenantSeau
- ECCNEAR99
- InflammabilitéHautement inflammable
- Point d’éclair-.4°F Méthode : TCC
- Qualité alimentaireS.O.
- FormulaireLiquide fin à base de solvant
- Code d’harmonisation3402.90.3000
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5 - 7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858057044
- Quantité du colis1 par caisse
- Gamme de produitsZep
- Types de produitsDégraissants
- Énoncé de la proposition 65*
- ParfumSolvant doux
- Sans solvantNon
- Surfaces nettoyéesPièces de machinerie, moules, équipement
- CUP_NON690858057044
Aperçu
- Sans solvants chlorés; ne contient aucun ingrédient qui corrode les surfaces métalliques; ne laisse aucun résidu