Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur10 oz
- Profondeur2.63 po
- Hauteur9.75 po
- Largeur2.63 po
Détails
- ApplicationTapis, draperies, tissus, seaux à ordures, paniers à linge, rembourrage et autres sources de mauvaises odeurs
- CouleurIncolore
- ConcentrationRTU
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Action de mousseNon
- Qualité alimentaireNon
- FormulaireAérosol
- Numéro CUP du fabricant690858024305
- Quantité du colis12 par caisse
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’iminodiéthanol 2,2’, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme cancérigènes
- ParfumPlaisant
- CUP_NON10690858024302
Aperçu
- Neutralise chimiquement les odeurs; aucune chute humide; ne tache pas les tapis, les tissus d’ameublement, les rideaux ou autres tissus; respecte les règlements en matière de COV pour le Canada