Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Anneau intérieur Largeur1.7188 po
- Anneau extérieur Largeur0.7188 po
- Extérieur Diamètre3.1496 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale6650 lbf
- Capacité de charge statique radiale4090 lbf
- Type de jointJoint de contact