Motion
CF100-4CS
1 DI, ferrule de type sertissage en acier inoxydable 1.5 DI, 1-
N° D’ARTICLE MI05427778
N° MFRCF100-4CS
Prix18.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1 DI, ferrule de type sertissage en acier inoxydable 1.5 DI, 1-
N° D’ARTICLE MI05427778
N° MFRCF100-4CS
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
Prix18.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille de l’extrémité 1
    1.0000 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Diamètre du tuyau
    1.0000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po, 25.39 mm
  • Taille SAE
    -16
  • Taille
    1.0000 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    King Sertissage, pour utilisation avec les tiges de style sertir, non pour utilisation avec le service à la vapeur
  • Application
    Usage général
  • Configuration
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage King
  • Style de fin 1
    Sertissage King
  • Famille de raccords
    Sertissage King
  • Type de raccord
    Raccord de tuyau de sertissage
  • À utiliser avec
    Tiges à sertir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CF100-4CS
  • Compatibilité du fabricant
    Dixon
  • Matériel
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    400 psi
  • Pression de service maximale
    400 PSI, 27.58 bars
  • Types de produits
    Ferrule
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Non pivotant
  • Type de fil
    Sertissage King
  • Type
    Ferrule
  • Pression de service
    400 psi

Aperçu

Description du fabricant
CF100-4CS FERRULE DE SERTISSAGE

Vous pourriez également aimer