Motion
CQ2L50-35DCMZ

SMC CORP OF AMERICA
CQ2L50-35DCMZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI05429354
N° MFRCQ2L50-35DCMZ
Prix86.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2L50-35DCMZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI05429354
N° MFRCQ2L50-35DCMZ
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
Prix86.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    35 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à double action et à tige unique du cylindre compact CQ2 . Le CQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 100mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Pied
  • Options
    Avec pare-chocs en caoutchouc/filetage mâle à l’extrémité de la tige
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CQ2L50-35DCMZ , CQ2-Z
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté