Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre254T
- Dimension C de la longueur totale23.52 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids253 lb
Détails
- Mot-clé de description15 hp
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge35.00 / 17.50 A
- Efficacité de la pleine charge91.70 %
- Groupe et classeCatégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
- Cote IP54
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de service intensif
- Puissance du moteur15 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Normes respectéesUL, CSA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Code de températureT3B