Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice3/8 po
- Hauteur totale103 mm
- Longueur totale154 mm
- Largeur totale81 mm
- Port 1 taille/type1/2 po NPT
- Poids4.39 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsLaiton
- Type de liquide compatibleAir, gaz inerte, huile légère, eau
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.4 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+125 (eau, huile légère) psi, +150 (air, gaz inerte) psi
- Pression de fonctionnement minimale10 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement+10 à +125 (eau, huile liquide) psi, +10 à +150 (air, gaz inerte) psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +180 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Consommation d'énergie du solénoïde10.1 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde120 V c.a., 110 V c.a.
- Normes respectéesCE, CSA
- Fonctionnalité de la vanne4-Way, 2-Position, normalement ouvert