Motion
32LG3K
Manchon de sauvetage 7277-1855 - matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI05443357
N° MFR32LG3K
Prix14.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de sauvetage 7277-1855 - matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI05443357
N° MFR32LG3K
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
Prix14.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Manchon de sauvetage
  • Détails supplémentaires
    Les manchons du sauveteur de salissure contiennent et redirigent efficacement le liquide lors d’une fuite de trou d’épingle ou d’une rupture. Manchon de protection de la ligne de visée utilisé comme protection de tuyau pour protéger les opérateurs, l'équipement et l'environnement, fournissant un confinement jusqu'à 70 MPa en rafales et des fuites de trous d'épingle jusqu'à 35,0 MPa. Conforme à la norme ISO 3457 et aux exigences de résistance aux flammes de la MSHA. Évitez les blessures corporelles en utilisant le sauveteur Gates® . Lifeguard™ Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Gates a conçu la première solution de rechange efficace et économique au blindage métallique coûteux ou au réacheminement des conduites de tuyau. Le système de gaine LifeGuard® est conçu pour protéger les opérateurs, l’équipement et l’environnement contre les risques de défaillance catastrophique du tuyau hydraulique, un niveau de protection précédemment indisponible.
  • Type de fin
    LG3K
  • Type de raccord
    Manchon
  • Code d’harmonisation
    5909.00.2000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7277-1855
  • Numéro CUP du fabricant
    770075461883
  • Matériel
    Nylon
  • Types de produits
    Manchon de sauvetage
  • Normes respectées
    Approuvé MSHA
  • Plage de température
    -40 à +121 C), -40 à +250 F
  • CUP_NON
    770075461883

Aperçu

Description du fabricant
7277-1855 MANCHON LIFEGUARD
  • Fournit un confinement de 10,000 psi (68.9 MPa) éclats ; Protège contre les fuites de trous d'épingle de 5,000 psi (34.5 MPa) à +212°F (+100°C) pendant cinq minutes maximum ; Gère les fluides hydrauliques et le carburant biodiesel ; Permet au fluide de s'échapper en toute sécurité sur toute la longueur de l'ensemble ; Crée un déversement visible pour la détection des défaillances de flexible ; Conforme à la norme ISO 3457 et aux exigences de résistance aux flammes de la MSHA ; Aucun autre manchon ne fournit ce niveau de protection ; Système breveté comprenant un flexible de barrières, des raccords, des manchons et des colliers de canal.