Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice3/64 po
- Hauteur totale1.56 po
- Longueur totale2.96 po
- Largeur totale1.69 po
- Port 1 taille/type1/4 ANPT
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsLaiton
- Type de liquide compatibleAir, gaz inerte, huile légère, eau
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.06 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+750 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement0 à +750 psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +180 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Consommation d'énergie du solénoïde6.1 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde120 V c.a.
- Normes respectéesCE, CSA, FM, UL
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé