Motion
2205-2RS
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 18 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI05471968
N° MFR2205-2RS
Prix64.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 18 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI05471968
N° MFR2205-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix64.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    2205-2RSUT ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement 2205-2RS a un alésage droit de 25 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur de 18 mm; pour des environnements d'exploitation propres.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2205-2RS
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2760 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    775 lbf
  • Série
    2200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106792598

Aperçu

Description du fabricant
PAR.2205-2RSUT ROULEMENT DE BALLE RADIAL