Motion
99048
Manche Speedi-Sleeve à paroi mince - dia. de l’arbre 3.003 po, 0.813 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05474041
N° MFR99048
Prix94.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manche Speedi-Sleeve à paroi mince - dia. de l’arbre 3.003 po, 0.813 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05474041
N° MFR99048
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
Prix94.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    3.003 po
  • Poids
    0.29 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.813 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.813 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    S.O.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311501989
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    3.000 à 3.007 po
  • Type de produit
    Manche Speedi-Sleeve à paroi mince
  • Application typique
    Essieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
  • CUP_NON
    085311501989

Aperçu

Description du fabricant
99048 MANCHON SPEEDI
  • Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
  • Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good