Motion
LT225-2-250

DUFF-NORTON
LT225-2-250

LT Series 24 V Direct Current (DC) Voltage, 225 lb Load Capacity, and 9.8 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI05474368
N° MFRLT225-2-250
Prix636.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
LT225-2-250

LT Series 24 V Direct Current (DC) Voltage, 225 lb Load Capacity, and 9.8 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI05474368
N° MFRLT225-2-250

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix636.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    9.8 po
  • Poids
    2.27 lb

Détails

  • Tirage actuel
    2 A
  • Cycle de service à charge nominale
    0.2
  • Capacité de charge dynamique
    225 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Tension d’entrée
    24 V
  • Capacité de charge
    225 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    LT
  • Vitesse à pleine charge
    0.20 po/s
  • Capacité de charge statique
    225 lb

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR LT225-2-250
  • Fonctionnement sécuritaire avec interrupteurs de fin de course internes pour arrêter le mouvement en position complètement rétractée et complètement étendue
  • Le tube de traduction à clé élimine le besoin de couple de retenue
  • Résiste aux éléments avec une protection IP66 pour les environnements extérieurs difficiles
  • Résistance améliorée grâce au boîtier en zinc moulé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon