Spécifications
Dimensions
- Hauteur de fourche surélevée52 po
Details
- Source d’alimentationFonctionnement au pied
Aperçu
Description du fabricant
M352 EMPILEUR À COMMANDE MANUELLE
- Pompe actionnée par le pied avec dégagement de la pointe et verrouillage par le sol actionné par le pied
- Écran de sécurité en métal perforé
- Capacité de levage de 1,000 lb avec centres de 15 po et 18 po
- Levage d’environ 1-1/8 po par course avec des hauteurs de levage de 50 po à 78 po
- Chaîne de type feuille avec point de rendement de 8,250 lb
- Roues avant 5” et arrière phénoliques 4” à impact élevé
- Les empileurs avec fourches ont des fourches en acier massif réglables de 1 po d’épaisseur par 3 po de largeur
- Dossiers de fourche de 12 po sur les modèles sans empattement (série M200 )
- Dossiers de fourche de 14 po de haut sur les modèles à empattement (série M400 )