Motion
M852-2000

PRESTO LIFTS
M852-2000

Empileur - 51 po de hauteur de fourche élevée
N° D’ARTICLE MI05479151
N° MFRM852-2000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRESTO LIFTS
M852-2000

Empileur - 51 po de hauteur de fourche élevée
N° D’ARTICLE MI05479151
N° MFRM852-2000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de fourche surélevée
    51 po

Détails

  • Source d’alimentation
    Fonctionnement manuel

Aperçu

Description du fabricant
M852-2000 EMPILEUR À COMMANDE MANUELLE
  • Fourches réglables de 30 po
  • Panneau de distribution de 18 po
  • Capacité de charge de 2,000 lb
  • Hauteurs de levage de 50 po à 76 po
  • Écran de sécurité en métal perforé
  • Chaîne de type feuille avec point de rendement de 8,250 lb
  • Roues phénoliques à grand impact de 5 po de diamètre à l’avant et à l’arrière
  • Pieds de base (dimensions intérieures et extérieures) : 26 po/32 po