Spécifications
Dimensions
- Hauteur d'ouverture du chariot élévateur2-1/2 po
- Largeur d’ouverture du chariot élévateur7-1/2 po
- Hauteur totale50-13/16 po
- Longueur totale61-1/16 po
- Largeur totale81-9/16 po
Détails
- CouleurBleu
- Jauge de base de trémie10
- Jauge du corps de la trémie10
- Matériau du corps de la trémieAcier
- Capacité volumique3 vg3
- Capacité de poids4000 lb