Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée8 mm
- Taille du port de sortie8 mm
- Poids60 g
Détails
- AccessoiresLongueur du fil conducteur du manocontacteur : 0.5 m
- Position du port d’entréeBas
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonHaut
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Position du port de sortieBas
- Type de filetage du port de sortieTubulure
- Type de port de sortieDroit
- Unité de pressionUnité d'affichage pour plaque signalétique du produit : MPa
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM10/11
- Type d’approvisionnementApprovisionnement centralisé