Motion
60-2 LIEN OFFSET

TSUBAKI (UST)
60-2 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 60 / 3/4 en pas
N° D’ARTICLE MI05482564
N° MFR60-2 OFFSET LINK
Prix93.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
60-2 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 60 / 3/4 en pas
N° D’ARTICLE MI05482564
N° MFR60-2 OFFSET LINK
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
Prix93.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.562 po
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Poids
    1.13 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    s’il s
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    160
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039863423

Aperçu

Description du fabricant
60-2 C-LAMBDA LIEN OFFSET