Motion
AL20-01-3C
Lubrificateur d'air modulaire - BSPT 0.1250, cuve en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI05484245
N° MFRAL20-01-3C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur d'air modulaire - BSPT 0.1250, cuve en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI05484245
N° MFRAL20-01-3C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Poids
    6.83 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Options de bol
    Garde
  • Comprend
    Garde-bol, robinet de vidange
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Lubrifiants recommandés
    Huile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)

Aperçu

Description du fabricant
AL20-01-3C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté