Spécifications
Dimensions
- Claquement de dosMoins de 0.20 mm
- Force de maintien890 N
- Longueur totale87 mm
- Largeur totale54 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Taille de la tige16 mm
Détails
- Détails supplémentairesExigences relatives à la tige - HRC60 ou plaqué chrome dur minimum de 20 microns, tolérance h8 , durée de vie de l'actionneur de 1.6 microns - plus de 1,000,000 cycles de maintien statique. Restrictions – Ne pas utiliser dans les applications d’arrêt dynamique cyclique, Rotation de tige non autorisée lorsqu’elle est verrouillée, consulter Nexen pour une utilisation dans les applications de lavage ou d’humidité. Peut être utilisé pour les arrêts d’urgence dynamiques peu fréquents. Plusieurs verrous de tige de montage de cylindre peuvent être empilés sur cette unité pour des forces de maintien plus élevées.
- Volume de la chambre à air6.720 cm3
- Temps approximatif de réponse à l’engagement30 ms
- FinitionAluminium brossé
- À utiliser avec la sérieEmbrayages et freins pneumatiques
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284337090
- Pression maximale8 bars
- Pression de relâchement minimum4.0 bars
- Style de montageTiges de guidage autonomes
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- Catégorie de piècesCommandes, capteurs et panneaux
- ÉvaluationsISO 6431, IP67, CE et RoHS
- SérieRLSS 040-016-S-N
- Plage de température0.5 à 60 °C en continu, jusqu’à 100 °C intermittent
- CUP_NON662284337090
Aperçu
- Ressort engagé, très faible jeu, IP67 , sans déplacement de tige lors de l’engagement, compact
- Matériel de montage non fourni
- Ressorts multiples pour une performance de maintien plus fiable
- Détection du mode de verrouillage sans contact en option
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation