Motion
SF-6472-12
Manchon uni et roulement à bride - 2.0030 po DI, 2.2540 po DE, 0.7500 po de longueur, 2.5000 po dia. liq., matériau en poudre bronze métallique
N° D’ARTICLE MI05484475
N° MFRSF-6472-12
Prix9.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon uni et roulement à bride - 2.0030 po DI, 2.2540 po DE, 0.7500 po de longueur, 2.5000 po dia. liq., matériau en poudre bronze métallique
N° D’ARTICLE MI05484475
N° MFRSF-6472-12
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
Votre prix9.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0030 po
  • Bride Diamètre  
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.5 po
  • Épaisseur de la bride
    0.125 po
  • Diamètre intérieur
    2.0000 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    2.2540 po
  • Global Longueur  
    0.7500 po
  • Largeur totale
    2.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze métallique en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement à bride SF-6472-12 2.003 X 2.254 X 3/4 X 2-1/2 X 1/8in P
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.01
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    ±0,01 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000, -.0015
  • Tolérance de longueur
    ±.005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SF647212
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802050016
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000, -.0015
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802050016

Aperçu

Description du fabricant
SF-6472-12 2.003 X 2.254 X 3/4 X 2-1/2 X