Motion
10144
Armoire de rangement en plastique - noir, plastique, polymères de qualité industrielle, 15.87 x 20 x 6.375 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI05486220
N° MFR10144
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Armoire de rangement en plastique - noir, plastique, polymères de qualité industrielle, 15.87 x 20 x 6.375 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI05486220
N° MFR10144
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    20 po
  • Dimensions
    15.87 x 20 x 6.375 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    15.87 po
  • Longueur
    20 po
  • Hauteur extérieure
    15.87 po
  • Longueur extérieure
    20 po
  • Largeur extérieure
    6.375 po
  • Hauteur totale
    15.87 po
  • Longueur totale
    20 po
  • Largeur totale
    6.375 po
  • Largeur
    6.375 po

Détails

  • Style d’armoire
    Empilable; Montage mural; Dessus de table
  • Couleur
    Noir
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • Matériel
    Polymères de qualité industrielle
  • Nombre de bacs
    44
  • Quantité du colis
    1

Aperçu

Description du fabricant
ARMOIRE EN PLASTIQUE 10144 44 TIROIRS
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Le cadre robuste en polystyrène résistant aux chocs résiste aux dommages lors de l’expédition et de l’entreposage
  • Armoires empilables ou murales
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon