Motion
LS1-30 16x24
Table de plate-forme élévatrice électrique Backsaver® - capacité de 1000 lb, 115 V c.a., actionnement hydraulique, 6.00 x 36.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489005
N° MFRLS1-30 16x24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table de plate-forme élévatrice électrique Backsaver® - capacité de 1000 lb, 115 V c.a., actionnement hydraulique, 6.00 x 36.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489005
N° MFRLS1-30 16x24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    6.00 x 36.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    6.00 po
  • Hauteur surélevée
    36.00 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Heure d’élévation
    20 s
  • Type de levage
    Standard
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    0.50 HP
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    16.0 x 24.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    115 V c.a.
  • Capacité de poids
    1000 lb

Aperçu

Description du fabricant
PLATEFORME LS1-30 1,000 lb 16 po X24 po

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon