Motion
LS4-84 30x120

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS4-84 30x120

Table de plate-forme élévatrice électrique Backsaver® - capacité de 4000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 10.00 x 94.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489040
N° MFRLS4-84 30x120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS4-84 30x120

Table de plate-forme élévatrice électrique Backsaver® - capacité de 4000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 10.00 x 94.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489040
N° MFRLS4-84 30x120
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    10.00 x 94.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    10.00 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    60 x 156 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    94.00 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Heure d’élévation
    52 s
  • Type de levage
    Standard
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    3.20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    30.0 x 120.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.
  • Capacité de poids
    4000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LS4-84 4000 LB PLATEFORME ET BASE DE 30 PO X120 PO

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif