Spécifications
Dimensions
- Plage de hauteur14.00 x 98.00 po / 253 x 254 mm
- Hauteur abaissée14.00 po
- Taille maximale de la plate-forme en option96 x 156 po / 253 x 254 mm
- Hauteur surélevée98.00 po
Détails
- ActionnementHydraulique
- Mot-clé de descriptionBase large
- Heure d’élévation56 s
- Type de levageBase large
- Fréquence nominale du moteur60 Hz
- Puissance du moteur3.20 hp
- Phase du moteur3 ph
- Dimensions de la plate-forme L x L60.0 x 120.0 po / 253 x 254 mm
- Tension d’alimentation460 V c.a.
- Capacité de poids6000 lb