Motion
LST12-36W 36x96

SOUTHWORTH PRODUCTS
LST12-36W 36x96

Table élévatrice électrique à ciseaux en tandem – capacité de 12000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 7.25 x 43.25 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489107
N° MFRLST12-36W 36x96
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LST12-36W 36x96

Table élévatrice électrique à ciseaux en tandem – capacité de 12000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 7.25 x 43.25 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489107
N° MFRLST12-36W 36x96
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    7.25 x 43.25 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    7.25 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    60 x 120 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    43.25 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Heure d’élévation
    44 s
  • Type de levage
    Tandem
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    3.20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    36.0 x 96.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.
  • Capacité de poids
    12000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LST12-36W 12,000 LB 36 POPLATEAU DE X96 PO ET