Motion
222AK00027A
Pompe à piston hydraulique axiale - 220, déplacement de 28 cm3/r, rotation à gauche, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI05489292
N° MFR222AK00027A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à piston hydraulique axiale - 220, déplacement de 28 cm3/r, rotation à gauche, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI05489292
N° MFR222AK00027A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    .875-14 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du port d’entrée
    1.625-12 UN-2B Joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1.0625-12 UN-2B Joint torique SAE

Détails

  • Déplacement
    28 cm3/r
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Haut (bas bouché)
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main gauche
  • Type d’arbre d’entrée
    13T 16/32 cannelures
  • Type de montage
    Bride SAE B 2-Bolt
  • Emplacement du port
    Port arrière
  • Plage du compensateur de pression
    3250 à 3350 psi
  • Série
    220

Aperçu

Description du fabricant
AEC028L09AAA1A4314000A200100CD1A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté