Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice de drainage.875-14 UNF-2B Joint torique SAE
- Taille du port d’entrée1.625-12 UN-2B Joint torique SAE
- Taille du port de sortie1.0625-12 UN-2B Joint torique SAE
Détails
- Déplacement28 cm3/r
- Emplacement de l’orifice de drainageHaut (bas bouché)
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entréeClé droite 0,88 po Dia
- Type de montageBride SAE B 2-Bolt
- Emplacement du portPort arrière
- Série220