Motion
WSTU-GTEZ-115-SHCR MOD

DODGE
WSTU-GTEZ-115-SHCR MOD

Unité de roulement à billes de prise en charge à larges fentes - montage latéral, 1-15/16 po de diamètre, boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05489340
N° MFRWSTU-GTEZ-115-SHCR MOD
Prix907.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-GTEZ-115-SHCR MOD

Unité de roulement à billes de prise en charge à larges fentes - montage latéral, 1-15/16 po de diamètre, boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05489340
N° MFRWSTU-GTEZ-115-SHCR MOD
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
Votre prix907.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.86 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8600 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.9375 po
  • Taille de la monture Take Up
    WS-400
  • Poids
    6.8 lb

Détails

  • Série de roulements
    Série 210
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier plaqué
  • Manuel d’instructions
  • Lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    079456
  • Numéro CUP du fabricant
    782476782238
  • Vitesse maximale
    3840 tr/min
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    5213 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    782476782238

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-GTEZ-115-SHCR ROULEMENT MOD 079456