Motion
NU 2315 ECJ

SKF
NU 2315 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 55 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI05490114
N° MFRNU 2315 ECJ
Prix1,182.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2315 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 55 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI05490114
N° MFRNU 2315 ECJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,182.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    55 mm
  • Poids
    11.08 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Brides sur la bague extérieure, bague intérieure sans bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577114075
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 302 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    23
  • CUP_NON
    7316577114075

Aperçu

Description du fabricant
NU2315 ROULEMENT ECJ