Motion
32GSM-32HLE

GATES RUBBER CO
32GSM-32HLE

Extrémité du tuyau GlobalSpiral™ – matériau en acier, 2 po de diamètre intérieur du tuyau
N° D’ARTICLE MI05492321
N° MFR32GSM-32HLE
Prix629.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
32GSM-32HLE

Extrémité du tuyau GlobalSpiral™ – matériau en acier, 2 po de diamètre intérieur du tuyau
N° D’ARTICLE MI05492321
N° MFR32GSM-32HLE
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
Prix629.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    32
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.1400 po, 54.39 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Diamètre intérieur du tuyau
    2 po
  • Diamètre intérieur
    2.0000 po, 50 mm
  • Longueur
    11.1100 po
  • Taille du filetage
    2 po
  • Poids
    10.01 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    À mesure que les plateformes d’équipement mobile deviennent plus compactes et puissantes, elles nécessitent un tuyau hydraulique de plus grand diamètre avec des pressions de service plus élevées pour répondre aux exigences de performance. Les équipements de grande taille utilisés dans les industries comme l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, et la construction repoussent les limites de taille et de pression actuelles des tuyaux. Pour répondre à cette demande, Gates présente une première dans l’industrie : le raccord antidérapant 32GSM .
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    HLE
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Rallonge de tuyau
  • À utiliser avec
    EFG6K - SAE 100R15, EFG5K - SAE 100R13
  • Numéro CUP du fabricant
    770075524694
  • Matériel
    Acier
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    770075524694

Aperçu

Description du fabricant
32GSM-32HLE (7341-2047)
  • Puissance et capacité accrues de l’équipement existant en remplaçant les ensembles de tuyaux de 2 po; , 5000 psi; un ensemble de tuyaux flexible et plus facile à acheminer pour remplacer les tuyaux de 2 po; tuyau rigide sur les plateformes d’équipement bondées; une tige usinée à partir d’un seul morceau d’acier solide pour une plus grande résistance et intégrité; une conception sans lame ne nécessitant aucun équipement et compétences spéciaux, réduisant le risque de décharges ou de fuites;