Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier9
- Longueur du boîtier10.5
- Poids de la caisse4.5
- Largeur du boîtier10.25
- Taille de l’emballage0,11 oz
Details
- MarqueSqwincher
- CALORIES0
- Glucidesmoins than1 g
- Description de la catégoriePortion individuelle
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionMélange de boissons en poudre SQWINCHER® Qwik Stik ZERO à saveur de fraise et de limonade en format SF de 20 oz
- SaveurLimonADE À LA FRAISE
- FormulairePoudre
- Vie15 LUN.
- Page de produit du fabricant
- Quantité du colis500 par caisse
- Quantité de colis par caisse500
- POTASSIUM45
- Énoncé de la proposition 65
- SODIUM55
- SUCRE0 g
- CUP_NON0758810412007
- Rendement20 oz
Aperçu
Description du fabricant
159060099 QWIK STIK ZÉRO 20OZ PAILLE/LMD
- Sans sucre
- Faible en calories
- Faible teneur en sodium
- Potassium
- Sans gluten
- Excellente source de vitamine C
- Ajouter à 20 oz liq. d’eau
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Sqwincher Hydration ProductsThe Sqwincher brand provides a full lineup of electrolyte formulations with packaging and dispensing options designed with our consumers needs in mind. Providing essential hydration products to protect the industrial worker is what we do best...for over 50 years and going strong. No matter the task, our superior low-sodium formulas deliver great tasting hydration throughout the toughest work conditions
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature