Motion
PL1 FL
Bague sans clé - série FL, 1.0000 po DI, 1.9685 po OD, 1.0940 po LTB
N° D’ARTICLE MI05498012
N° MFRPL1 FL
Prix120.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - série FL, 1.0000 po DI, 1.9685 po OD, 1.0940 po LTB
N° D’ARTICLE MI05498012
N° MFRPL1 FL
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
Prix120.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x18
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    +16099 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0940 po
  • Poussée transmise maximale
    8070 lb
  • Extérieur Diamètre  
    1.9685 po
  • Longueur totale
    1.331 po
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    +41046 psi
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Couple maximum transmis
    336 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    5
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    FL
  • CUP_NON
    097039474902

Aperçu

Description du fabricant
PL 1" FL POWER-LOCK
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon