Motion
PL2-3/4 FL

TSUBAKI (UST)
PL2-3/4 FL

Bague sans clé - série FL, 2.6875 po DI, 4.3307 po OD, 1.6140 po LTB
N° D’ARTICLE MI05498028
N° MFRPL2-3/4 FL
Prix331.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL2-3/4 FL

Bague sans clé - série FL, 2.6875 po DI, 4.3307 po OD, 1.6140 po LTB
N° D’ARTICLE MI05498028
N° MFRPL2-3/4 FL
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
Prix331.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10x25
  • Diamètre à l’alésage
    2.6875 po
  • Pression de contact du moyeu
    20451 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.6140 po
  • Poussée transmise maximale
    33046 lb
  • Extérieur Diamètre  
    4.3307 po
  • Longueur totale
    2.008 po
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Pression de contact de l’arbre
    +38436 psi
  • Poids
    3.90 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    60.000 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Couple maximum transmis
    3798 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    FL
  • Force axiale transmissible
    33046 lbf
  • CUP_NON
    097039475442

Aperçu

Description du fabricant
PL 2-3/4 PO FL POWER-LOCK