Motion
6140/TG
Gants en cuir pour enfants Ironcat® Premium Top Grain avec coutures en Kevlar® - Haut à bande en cuir fendu
N° D’ARTICLE MI05499455
N° MFR6140/XL
Prix16.74 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en cuir pour enfants Ironcat® Premium Top Grain avec coutures en Kevlar® - Haut à bande en cuir fendu
N° D’ARTICLE MI05499455
N° MFR6140/XL
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
Prix16.74 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur  
    26.67 cm
  • Taille
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage Tig et l’assemblage automobile.
  • Matériau arrière
    Cuir intégral
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Haut à bande
  • Description
    Idéal pour le soudage Tig et l’assemblage automobile.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Doublé
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    662909003287
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    662909003287

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE SOUDAGE TIG 6140/XL POUR ENFANT
  • La construction en cuir à grain supérieur Kidskin est légère et plus souple que la peau de chèvre
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Poignet en cuir fendu pour une protection accrue de l’avant-bras et pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Paume non doublée pour la dextérité