Spécifications
Dimensions
- Longueur31.75 cm
- Largeur27.94 cm
Détails
- CouleurOr
- DescriptionIdéal pour les aciéries, les chantiers navals, la fabrication, l’automobile, le soudage au gaz, le travail au chalumeau
- Mot-clé de descriptionVêtements ignifuges - Soudage
- CaractéristiquesFabriqué en cuir fendu spécialement tanné pour une résistance accrue à la chaleur et une protection contre les étincelles
- Type de vêtementTablier bavette
- Utilisation du vêtementAutomobile, chantiers navals, aciéries, soudage
- Numéro CUP du fabricant662909003836
- MatérielCuir
- Fiche technique
- CUP_NON662909003836
Aperçu
- Fabriqué en cuir fendu spécialement tanné pour une résistance accrue à la chaleur et une protection contre les étincelles
- Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
- Les boutons-pression anodisés renforcés de cuir ne se corrodent pas et empêchent le retour
- 2 poches de poitrine extérieures
- Bretelles ajustables en coton avec boucles latérales pour un ajustement sur mesure
- Tailles disponibles en 24" x 36" et 24" x 42"
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure