Motion
99160
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 1.602"-1.608"
N° D’ARTICLE MI05500312
N° MFR99160
Prix45.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 1.602"-1.608"
N° D’ARTICLE MI05500312
N° MFR99160
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
Prix45.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.937 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.6051 po
  • Poids
    72.5 g
  • Largeur sur l’arbre
    0.5 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.6417"

Détails

  • Description de la construction
    Manchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
  • Type de conception
    MANCHON
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro CUP du fabricant
    750886375463
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    1.602 in-1.608 po
  • Nom commercial/de marque
    SHAFT-EZE
  • Type de produit
    Manchon de réparation
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886375463

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN ACIER INOXYDABLE SHAFTEZE 75159253
  • S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement