Motion
H320X

NTN
H320X

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 90 mm, longueur totale de 71 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05501103
N° MFRH320X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
H320X

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 90 mm, longueur totale de 71 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05501103
N° MFRH320X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Global Longueur  
    71 mm
  • Poids
    3.737 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Comprend
    Adaptateur, manchon avec rondelle de blocage
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN20
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW20X
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359080100
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • CUP_NON
    4547359080100

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR H320X
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon