Motion
03B061
Tarauds manuels HSS 3/8 po -16NC TAPER SST+ PK 3
N° D’ARTICLE MI05501323
N° MFR03B061
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds manuels HSS 3/8 po -16NC TAPER SST+ PK 3
N° D’ARTICLE MI05501323
N° MFR03B061
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.95
  • Diamètre de la tige
    0.38
  • Profondeur de taraudage
    1.26
  • Longueur du filetage
    1.26 mm
  • Taille du filetage
    3/8-16 UNC

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Revêtement de finition
    Bronze
  • Filetage interrompu
    Non
  • Matériel
    SSS
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tapez sur Style
    Cône
  • Type de taraud
    Tarauds à main
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    UNC
  • CUP_NON
    662980247129

Aperçu

Description du fabricant
03B061 TAP 3/8-16