Motion
NVZM450-N01-32R

SMC CORP OF AMERICA
NVZM450-N01-32R

SOUPAPE, MÉCH'L (ROUGE)
N° D’ARTICLE MI05502229
N° MFRNVZM450-N01-32R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVZM450-N01-32R

SOUPAPE, MÉCH'L (ROUGE)
N° D’ARTICLE MI05502229
N° MFRNVZM450-N01-32R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
NVZM450-N01-32R VANNE, MÉCH'L (ROUGE)
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.55
  • Filetage: NPT
  • Taille du port : vanne principale 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté