Motion
75103321

DICHTOMATIK
75103321

Joint torique Dichtomatik - section transversale 0.103 po, DI 1.925 po, 2.131 po DE, Shore D 70 , EPDM, matériau durci au peroxyde
N° D’ARTICLE MI05505636
N° MFR75103321
Prix0.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75103321

Joint torique Dichtomatik - section transversale 0.103 po, DI 1.925 po, 2.131 po DE, Shore D 70 , EPDM, matériau durci au peroxyde
N° D’ARTICLE MI05505636
N° MFR75103321

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.925 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.131 po
  • Poids global
    1.133 g
  • Épaisseur
    0.1030 po, 2.62 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Les matériaux EPDM ne conviennent pas à tous les produits d’huile minérale - lubrifiants, huiles et carburants.
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.103 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Numéro du tiret
    -135
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.017 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    75103321
  • Matériel
    EPDM, durci au peroxyde
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -65° à 300° F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    E70
  • Application typique
    Joints de porte et de fenêtre, systèmes de refroidissement, tuyaux, jardinage, amortissement des vibrations

Aperçu

Description du fabricant
75103321 DI AS568-135 1-15/16" X DI 2-1/8"
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.