Motion
75172340

DICHTOMATIK
75172340

Trousse de joints toriques Dichtomatik - - Section transversale, - DI, - DE, 90 Shore D, caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI05505867
N° MFR75172340
Prix84.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75172340

Trousse de joints toriques Dichtomatik - - Section transversale, - DI, - DE, 90 Shore D, caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI05505867
N° MFR75172340
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
Prix84.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    -
  • Extérieur Diamètre  
    -
  • Poids global
    158.76 g

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Section transversale
    -
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    -
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K-FACE/N90
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    TROUSSE DHH
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
75172340 8 TAILLES - TROUSSE DE 200 PIÈCES NBR BUNA
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.