Motion
75102780

DICHTOMATIK
75102780

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.07 po, DI 0.551 po, DE 0.691 po, Shore D 75 , matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI05505881
N° MFR75102780
Prix0.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75102780

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.07 po, DI 0.551 po, DE 0.691 po, Shore D 75 , matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI05505881
N° MFR75102780
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
Prix0.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.551 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.691 po
  • Poids global
    0.26 g
  • Épaisseur
    0.0700 po, 1.78 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Numéro du joint torique de secours
    V890015
  • Couleur
    Brun
  • Section transversale
    0.07 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Numéro du tiret
    -015
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.007 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    75102780
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OU DHH
  • Plage de température
    5F à 390F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    BV75
  • Application typique
    Les matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.

Aperçu

Description du fabricant
75102780 AS568-015 9/16" DI X 11/16" DE X
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères