Motion
VA-045
Anneau en V - 1.792 po de diamètre d’arbre, 1.6929 po de plage d’arbre, 2.284 po de diamètre extérieur, matériau NBR (Buna)
N° D’ARTICLE MI05506774
N° MFRVA-045
Prix3.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau en V - 1.792 po de diamètre d’arbre, 1.6929 po de plage d’arbre, 2.284 po de diamètre extérieur, matériau NBR (Buna)
N° D’ARTICLE MI05506774
N° MFRVA-045
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
Prix3.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    2.284 po
  • Largeur totale
    9 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1.792 po
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    1.6929 po
  • Poids
    4.24 g

Détails

  • Plage de température continue
    -40F à 212F
  • Type de conception
    VA
  • Matériau pour les lèvres
    NBR (Buna)
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs

Aperçu

Description du fabricant
67123503 1.792 NBR ARBRE NOMINAL
  • L’anneau en V de style VA est conçu pour fonctionner dans la plupart des applications industrielles standard
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application