Motion
75001924

DICHTOMATIK
75001924

TCM; Joint d'huile TCM Dichtomatik - 1.0000 dans le diamètre de l'arbre, 1.624 dans le diamètre extérieur, 0.250 dans la largeur totale, matériau pour lèvre FKM-Viton
N° D’ARTICLE MI05506886
N° MFR75001924
Prix13.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75001924

TCM; Joint d'huile TCM Dichtomatik - 1.0000 dans le diamètre de l'arbre, 1.624 dans le diamètre extérieur, 0.250 dans la largeur totale, matériau pour lèvre FKM-Viton
N° D’ARTICLE MI05506886
N° MFR75001924
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
Prix13.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.624 po
  • Largeur totale
    0.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po
  • Poids
    10.03 g

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Description de la construction
    Lèvre double avec ressort de jarretière. Boîtier extérieur en métal
  • Plage de température continue
    -20F à 400F
  • Mot-clé de description
    joint d'huile; joint d'huile dichtomatik ; joint d'huile rotatif; joint d'huile national; les joints d’étanchéité nationaux; joint d'huile skf; sceau en cuir brut chicago ; joints tcm; joint tcm; joints d'arbre radiaux; joint d'huile radial; joints d'huile d'arbre; joint d'étanchéité à l'huile de harwal; joint d'arbre en caoutchouc; joint à lèvres de l'arbre; joint d'étanchéité à l'huile de trelleborg; Joints d'huile Trelleborg ; joint d'huile de type lèvre; joints de boîte de vitesses; joint d'huile en caoutchouc; joint d'huile de roulement; joints d'huile de parker; joint d'huile cr; joints d'huile d'arbre rotatifs; joint à lèvres en caoutchouc; joint à vis; fabricants de joints d'huile; sceaux en peau brute chicago; joint d'étanchéité de la rampe; joint à double embout; prix du joint d'huile; joint d'huile de boîte de vitesses; joint d'étanchéité à lèvres; joint en caoutchouc; joint d'étanchéité en caoutchouc; joints en caoutchouc; bague d'étanchéité en caoutchouc;
  • Duromètre
    80 Duromètre
  • Dureté
    80 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    FKM-Viton
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10162VTB-H-BX
  • Numéro CUP du fabricant
    750886216995
  • Matériel
    80 FKM V801NBR
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    Lèvre double avec ressort de jarretière. Boîtier extérieur en métal
  • Série
    TB-H
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Essieus, boîtes de vitesses, autres utilisations industrielles, pompes, transmissions

Aperçu

Description du fabricant
75001924 1 poX1.624 poX0.25 FKM VITON TB
  • Lèvre double avec ressort de jarretière
  • Boîtier extérieur en métal