Motion
JRD30-B
Jackhammer - 1-7/16 po. course, 60 mm diamètre, 73 pi3/min à charge, 2700 bpm
N° D’ARTICLE MI05507486
N° MFRJRD30-B
Prix3,864.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jackhammer - 1-7/16 po. course, 60 mm diamètre, 73 pi3/min à charge, 2700 bpm
N° D’ARTICLE MI05507486
N° MFRJRD30-B
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
Prix3,864.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de l'entrée d'air
    3/4 NPT
  • Soufflages par minute
    2700 bpm
  • Taille de l’alésage
    60 mm
  • Longueur
    19.50 po
  • Diamètre intérieur min. du tuyau
    3/4 po
  • Taille de la tige
    7/8 x 4-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    1-7/16 po
  • Poids de l’outil
    29 lb

Détails

  • Consommation d'air réelle
    73 pi3/min à charge
  • Numéro CUP du fabricant
    663023036540
  • Type de tige
    Hexagonales

Aperçu

Description du fabricant
JRD30-B PERCEUSE À ROCHE 7/8 X 4-1/4IN HEX
  • Accès facile : La série JRD30 est assez facile à manœuvrer dans les espaces restreints et assez légère pour être utilisée lorsque l’occasion nécessite un perçage horizontal
  • Capacités de forage humide : Emportez cette perceuse partout où elle doit aller, mais les environnements de forage humides en particulier peuvent prolonger la durée de vie de votre outil
  • Léger : Cette perceuse à roche est légère, mais puissante et suffisamment durable pour résister aux conditions les plus difficiles. Capacité : Peut être utilisée pour percer jusqu’à 10 pieds de profondeur et 1.5 pouces de largeur dans le béton ou la roche douce à moyenne.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon