Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Bride Diamètre18 mm
- Classe ISO9001:2008 & 14001:2004
- Extérieur Diamètre15 mm
- Global Longueur12 mm
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Code d’harmonisation848330
- Spécification du matérielCT-1000-K26, SAE841
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieSFM
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Normes respectéesRoHS, REACH, DRC sans Conflice