Motion
40-3P09-6FA3
40-3P09-6FA3, Alésage fini de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI05510636
N° MFR40-3P09-6FA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
40-3P09-6FA3, Alésage fini de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI05510636
N° MFR40-3P09-6FA3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    37.40 mm
  • Largeur
    1.75 po.

Details

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057811386
  • Matériel
    Aluminium
  • Number Of Teeth  
    40
  • Style de dent
    3P
  • CUP_NON
    00195057811386

Aperçu

Description du fabricant
40-3P09-6FA3 1/4'' BORE ALUMINUM

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté