Motion
22324-E1
Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 86 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05511245
N° MFR22324-E1
Prix2,848.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 86 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05511245
N° MFR22324-E1
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
Prix2,848.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    86 mm
  • Poids
    48.799 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 223..-E1, dimensions principales selon DIN 635-2
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    2850 tr/min
  • Vitesse maximale
    2850 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    223
  • CUP_NON
    4026677831910

Aperçu

Description du fabricant
22324-E1-XL